クリップ - オンG 3CE

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24753025 品番 B3A3-P
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

1本で黒・青・赤・緑の2〜4色インクが使える多色ボールペンです。打合せや外出の時にこれ1本で便利です。
軸中央部のボタンを押すとペン先端をしまうことが出来るスマートノック解除機構で素早い収納が出来ます。
可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。
軸等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。

インク色黒・赤・青 軸径(Φmm)13.2 全長(mm)143 質量(g)12.8 エコマーク認定認定 方式ノック式 先端ボール径(mm)0.7 インク油性インク RoHS指令(10物質対応)対応 色数3色 グリーン購入法適合 色(軸)ピンク 商品タイプ本体 線の太さ細字 エコマーク認定番号17 112 175 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする