クリップ - オン マルチ1000(パック入り)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24753068 品番 P-B4SA2-BK
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

1本で黒・青・赤・緑の4色油性インクにプラスシャープの1本で5機能が使える多機能ペンです。
打合せや外出の時にこれ1本でとても便利です。
クリップをスライドさせ、続けてノックするとシャープ芯が出ます。
また、ノック部の後ろに消しゴムが付いています。
可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。
ボディは高級感のある塗装仕上げ。グリップはすべりにくいシリコーンラバー製。

軸径(Φmm)14 全長(mm)148.7 質量(g)24.2 先端ボール径(mm)0.7 替芯SK-0.7芯 インク油性インク 芯色黒・青・赤・緑 色(軸) 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする