ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの ゲルインクボールペン
ジェルボールペン サラサ(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24753113
品番
P-JJB3-R
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
濃くにじまずサラサラ書き味。
ラバーグリップ付き。
インク色
赤
全長(mm)
141
質量(g)
9.7
径(Φmm)
(最大)11.2
シリーズ
サラサ
先端ボール径(mm)
0.5
替芯
JF-0.5芯
入数
1本
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応