ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの ゲルインクボールペン
ジェルボールペン サラサ(パック品)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
インク色
黒
注文コード
24753129
品番
P-JJE3-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥100
この商品は
インク色・内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
濃くにじまずサラサラ書き味。
ラバーグリップ付き。
インク色
黒
全長(mm)
141
質量(g)
9.7
径(Φmm)
(最大)11.2
先端ボール径(mm)
0.5
替芯
JF-0.5芯
商品タイプ
本体