サラサ3(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24753138 品番P-J3J2-C
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

1本で3色ジェルインク、又は2色ジェルインク+シャープが使える多色・多機能ペンです。
ノック式で切り替えスムーズ。打合せや外出の時にとても便利です。
ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。
耐水性・耐光性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、くっきりした線が書け、公式文書にも使用できます。
可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。
うっかりペン先を出したままポケットに差してもポケッセーフ機構でペン先が戻ります。(サラサ3 / サラサ2+Sのみ)

インク色黒・赤・青 軸径(Φmm)13.5 全長(mm)143.1 質量(g)14.2 方式ノック式 先端ボール径(mm)0.5 替芯JK-0.5芯 インク水性顔料 色数3色 色(軸)透明 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ポケットの生地が薄い等、条件によってはクリップではさんでもペン先が戻らない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24753138
2018-12-24
用途:
日常事務

ゼブラのサラサは大変書き心地がよく、事務仕事には手放せません。ただ、この手のマルチタイプのペンは、旧来のJK系の替芯とNKJ系の替芯を使うものが併売されていて、前者のほうが廉価で長持ちです。このサラサ3は前者の芯が使えるのでお得です。ゼブラさん、過去に販売していたサラサ3+S(サラサ3にシャープペンがプラスされたもの)を復刻販売してもらえないですかね。現行のサラサ・マルチはインクの持ちが悪すぎです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする