サラサクリップ 0.5 ミルクカラー

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24753199 品番 JJ15-MKBG
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥97
販売価格(税別)
88

ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。
耐水性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、鮮やかな発色と豊富な色が楽しめます。
0.3〜1.0mmまでのボール径と、全46色のインク色が揃っているので、手帳やノート、メモ書き、宛名書き、イラスト描きなど様々な用途でご使用になれます。
可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。
軸等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。

インク色ミルクブルーグリーン 軸径(Φmm)11 全長(mm)141 質量(g)10.9 シリーズサラサ エコマーク認定認定 先端ボール径(mm)0.5 インク水性顔料 入数1本 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 エコマーク認定番号15 112 026 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24753208
2019-06-05
用途:
ちょっと透けます。
製造業

黒い紙に書きたくて、白いペンを買いましたが、
書いている時ははっきり書けるのですが、乾いたときに少し透けます。

シルバーのペンのほうが向いている気がしますが、シルバーはギラギラするので、

白でよかったかな。

1人が参考にしています
対象商品:
24753208
2018-08-18
用途:
黒い所に書くために購入
卸売・小売業

一応、白い文字が書けます。文字の書き方にコツが有ります。 超スローで、ゆっくりと文字を書く必要があります。 普通に書くと、文字が薄くなって判別できません。 超スローで文字を書くと、変別で切る程度の白い文字が書けます。 
真っ白のくっきりした文字は書けません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする