KES-5167 男子横掛半袖 KES-5167 ナガイレーベン 24753207

男子横掛半袖 KES-5167

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ベージュ サイズBL 注文コード24753207 品番KES-5167
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300
この商品は色・サイズなど25種類から選べます 他の種類を見る
ベージュ サイズBL 肩幅(cm)52 袖丈(cm)27 着丈(cm)78 バスト(cm)130 素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果 生地再生PET

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24753243
2021-02-08
用途:
診療
田中矯正歯科クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

生地がとてもしっかりしていて、とても着心地が良いです。そでぐりも余裕があり、動きやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする