サラサクリップ 0.5

(73件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3色) インク色黒・青・赤 注文コード24753226 品番JJ15-3CA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥300
この商品はインク色など22種類から選べます 他の種類を見る

ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。
耐水性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、鮮やかな発色と豊富な色が楽しめます。
0.3〜1.0mmまでのボール径と、全46色のインク色が揃っているので、手帳やノート、メモ書き、宛名書き、イラスト描きなど様々な用途でご使用になれます。
可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。
軸等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。

インク色黒・青・赤 エコマーク認定認定 仕様グリーン購入法適合 再生材使用率:約70%(軸)、約81%(ノック部分) 材質ボディ:樹脂 全長(mm)141 質量(g)10.9/本 シリーズサラサ 方式ノック式 最大径(Φmm)11.0 先端ボール径(mm)0.5 替芯JF-0.5芯 インクジェルインク 入数3本 色数3色 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 エコマーク認定番号15 112 026

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24753226 JJ15-3CA 79762815 JJ15-3C-N ジェルボールペン サラサクリップ0.5 ゼブラ ジェルボールペン サラサクリップ0.5 ゼブラ 1セット(3本) 239 税込263 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 73
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-10
用途:
毎回購入しています。
カスタマーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

書き味はなめらかで疲れません。以前は中の芯だけ購入していましたが、持ち手のゴム部分が溶けてきて手がベトベトになります。価格的にはたいして変わらないので、本体セットで購入しています。赤やブルーなど他の色も充実しているのでお薦め商品ですね。

2025-08-25
用途:
事務

インクが最後までかすれずよく出る。構造も簡単なので、替え芯で長期間使える。

2025-07-14
用途:
事務作業など。

定番の商品で品質も価格も納得の品物で満足しています。
クリップ付きなので携帯のも便利です。

2025-10-03
用途:
会社で書類のチェックをする際に使用

サラサクリップ0.5は黒・赤・緑を使用していますが緑は替芯がありません。
緑の替芯を希望します。

2025-05-13
用途:
図面
建設業・工事業

図面に追加指示をするときカラーのこちらのペンを使います。滲まず、発色が良く字がつぶれないのでお気に入りです。

2025-03-24
用途:
事務仕事
サービス業

サラサラと書き心地良いです。太さ違い、色違いで何本も使い分けしています。カラー色の替え芯があればいいな、と思います。

対象商品:
08531844
2024-10-20
用途:
仕事で毎日使うもの
サービス業

なにしろ書き味が良く、文字がはっきりしているところが気に入ってます。

対象商品:
08531896
2024-06-18
用途:
テスト勉強に!
運輸・通信業

学校のプリント類の答えを、このペンで書き込んで赤い透明の下敷きを使うと消えるので定期テスト対策に丁度良い感じらしいです。名前の通りサラサラと書きやすいのも良いそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする