JJ15-VGB サラサクリップ 0.5 ビンテージカラー ゼブラ 24753278 JJ15-VGB サラサクリップ 0.5 ビンテージカラー ゼブラ 24753278 JJ15-VGB サラサクリップ 0.5 ビンテージカラー ゼブラ 24753278 JJ15-VGB サラサクリップ 0.5 ビンテージカラー ゼブラ 24753278 JJ15-VGB サラサクリップ 0.5 ビンテージカラー ゼブラ 24753278 JJ15-VGB サラサクリップ 0.5 ビンテージカラー ゼブラ 24753278

サラサクリップ 0.5 ビンテージカラー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24753278 品番 JJ15-VGB
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥86
販売価格(税別)
78

ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。
耐水性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、鮮やかな発色と豊富な色が楽しめます。
0.3〜1.0mmまでのボール径と、全46色のインク色が揃っているので、手帳やノート、メモ書き、宛名書き、イラスト描きなど様々な用途でご使用になれます。
可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。
軸等に再生材を使用しています。

インク色グリーンブラック 軸径(Φmm)11 全長(mm)141 質量(g)10.9 シリーズサラサ 先端ボール径(mm)0.5 インク水性顔料 入数1本 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76114157
2024-03-27
用途:
測定寸法の記入

緑のボールペン単色は数少なく、この価格での提供は大変助かります。
多色ボールペンの替え芯の価格より安い。詰め替えも作ってほしいです。

対象商品:
24753287
2019-05-07
用途:
数量限定、落ち着いた色がお気に入り
製造業

ギラギラしすぎていないカラーでお気に入り。いつもの青ペンがちょっと高級に見える。激安ですけど。細字もあればいいのにな〜

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする