P-JJ15-R5 ジェルボールペン サラサクリップ(パック入り) ゼブラ 24753348

P-JJ15-R5 ジェルボールペン サラサクリップ(パック入り) ゼブラ 24753348
P-JJ15-R5 ジェルボールペン サラサクリップ(パック入り) ゼブラ 24753348
P-JJ15-R5 ジェルボールペン サラサクリップ(パック入り) ゼブラ 24753348

ジェルボールペン サラサクリップ(パック入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5本)先端ボール径(mm)0.5注文コード24753348品番P-JJ15-R5
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。
耐水性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、鮮やかな発色と豊富な色が楽しめます。
0.3~1.0mmまでのボール径と、全46色のインク色が揃っているので、手帳やノート、メモ書き、宛名書き、イラスト描きなど様々な用途でご使用になれます。
可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。
軸等に再生材を使用し、グリーン購入法に適合しています。

インク色先端ボール径(mm)0.5軸径(Φmm)11全長(mm)141質量(g)10.9シリーズサラサエコマーク認定認定インク水性顔料入数5本グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号15112026繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする