ジェルボールペン サラサドライ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端ボール径(mm)0.4 インク色 色(軸) 注文コード24753454 品番JJS31-BL
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
この商品は先端ボール径・インク色・色など10種類から選べます 他の種類を見る

紙に浸透しやすい新成分をインクに配合。すぐに紙に染み込むので、書いた直後に触れても汚れません。
乾燥時間はメーカー従来品に比べ約85%短縮しました。(0.5 ミリで普通紙に書いた場合)
低粘度のジェル状のインクにしたことで、よりさらさらとした軽い書き味の筆記感を実現しました。
色の濃い染料の色材を使い、筆記線がよりくっきり見えるようになりました。
大きく開きやすいバインダークリップを搭載し、ポケットやノートにはさんで携帯しやすくなっています。

インク色 軸径(Φmm)10.9 全長(mm)139.4 質量(g)10.9 シリーズサラサ 先端ボール径(mm)0.4 替芯JLV-0.4芯 インク水性染料 入数1本 グリーン購入法適合 色(軸) 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

超速乾! サラサドライ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-20
用途:
文書の清書
教育・研究機関

下書きしたえんぴつを消しても、インクがこすれたりしません。0.4と0.5を使い分けています。

対象商品:
24753445
2019-06-24
用途:
事務作業

いつもはゼブラのENNERGEL0.5mmを使用しているのですが、どうかなっと思い購入。あえて0.4mmにしてみましたが細くはないです。ゲル仕様の0.5mmの同等でした。ただインクは乾きが早いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする