曜日別特売
JJS31-R ジェルボールペン サラサドライ ゼブラ 24753463

JJS31-R ジェルボールペン サラサドライ ゼブラ 24753463
JJS31-R ジェルボールペン サラサドライ ゼブラ 24753463
JJS31-R ジェルボールペン サラサドライ ゼブラ 24753463
JJS31-R ジェルボールペン サラサドライ ゼブラ 24753463
JJS31-R ジェルボールペン サラサドライ ゼブラ 24753463

ジェルボールペン サラサドライ

(2件のレビュー)
内容量1本先端ボール径(mm)0.4インク色色(軸)注文コード24753463品番JJS31-R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

紙に浸透しやすい新成分をインクに配合。すぐに紙に染み込むので、書いた直後に触れても汚れません。
乾燥時間はメーカー従来品に比べ約85%短縮しました。(0.5 ミリで普通紙に書いた場合)
低粘度のジェル状のインクにしたことで、よりさらさらとした軽い書き味の筆記感を実現しました。
色の濃い染料の色材を使い、筆記線がよりくっきり見えるようになりました。
大きく開きやすいバインダークリップを搭載し、ポケットやノートにはさんで携帯しやすくなっています。

インク色軸径(Φmm)10.9全長(mm)139.4質量(g)10.9シリーズサラサ先端ボール径(mm)0.4替芯JLV-0.4芯インク水性染料入数1本グリーン購入法適合色(軸)商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

超速乾! サラサドライ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-20
用途: 文書の清書
教育・研究機関

下書きしたえんぴつを消しても、インクがこすれたりしません。0.4と0.5を使い分けています。

対象商品 : 24753445
2019-06-24
用途: 事務作業

いつもはゼブラのENNERGEL0.5mmを使用しているのですが、どうかなっと思い購入。あえて0.4mmにしてみましたが細くはないです。ゲル仕様の0.5mmの同等でした。ただインクは乾きが早いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする