女子横掛半袖 KES-5172

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24753548 品番 KES-5172
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
ピンク サイズL 肩幅(cm)41 袖丈(cm)22 着丈(cm)68 バスト(cm)102 素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果 生地グリーン購入法対応、再生PET RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-16
用途:
クリニック
その他業種

洗濯は乾きが早く扱いやすかった
ただ、前見頃の合わせの布幅が広くチャックを上げる際、気をつけないと布を咬んでしまうのでその辺りは改善してほしいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする