ニットシャツ NX-5202

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24753645 品番 NX-5202
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

きびきびした動きを感じるスポーティーなデザインです。
衿もと、袖、ポケットのアクセントカラーが全体を引き締めて、きりっとしたイメージが伝わります。

ピンク サイズLL 着丈(cm)76 バスト(cm)114 裄丈(cm)48 素材ポリエステル85%、綿15%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする