チェックペン アルファ パック入り

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24753795 品番 P-WYT20-G
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

紙の裏面ににじみにくい新しいインクを採用。
紙の両面を使うノートやプリント、問題集にマークしても裏面はきれいで読みやすいままです。
インクの色は、文字が読みやすい明るい赤・緑。さらにカラフルなピンク・青を追加して4色から選べるようにしました。
太字のほうにはペン先がしなる素材を使い、ペン先が紙面にフィットするようにしました。
固いペン先に比べて、ペン先と紙面の角度を気にせずに均一な線を欠けることなく引くことができます。
また厚い参考書や辞書の湾曲面など、線が引きづらい箇所にもキレイに引けて、チェックシートで覚えたい文字を確実に隠せます。

インク色 全長(mm)141.5 質量(g)10.1 タイプツイン 最大径(Φmm)11.5 線幅(mm)太:3.5〜4.0、細:1.2 インク水性染料 太さ(mm)(太)3.5〜4、(細)1.2 商品タイプ使い切り本体 線の太さ太字・細字
注意
※鉛筆又はシャープ等で書いた文字や、印刷物によっては文字が隠れにくい場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24753786
2021-03-31
用途:
赤マルで添削するとき
教育・研究機関

太くしっかりした赤です。赤マルするのに重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする