ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ナースウェア
パンツ NJ-5203
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24753837
品番
NJ-5203
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
チャコール
サイズ
BL
股下(cm)
88(フリー)
ウエスト(cm)
89-104
ヒップ(cm)
120
素材
ポリエステル90%、綿10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応