デルガード タイプLx シャープ 0.3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24753847 品番 P-MAS86-BK
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

筆記中の、あらゆる角度のどんなに強い筆圧からも折れないように芯を守ります。
紙面に対し、垂直に強い筆圧が加わると、軸に内蔵されたスプリングが芯を上方向に逃し折れを防ぎます。
斜めに強い筆圧が加わると、先端の金属部品が自動で出てきて芯を包み込みガードします。
その二つの機構が、加わる力の角度や強さに合わせて自動で配分を調整して作動します。
軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれてつまることがありません。
芯折れや芯詰まりを気にせずに使えることで、毎日の勉強やテストなどの大事な場面で、ユーザーが安心して書くことに集中することができます。
『デルガード』は、ベストパフォーマンスを提供します。金属グリップを採用したことでペンの重心が低く、安定した書きやすさを実現しています。

芯径(mm)0.3 軸径(Φmm)10.7 全長(mm)146 質量(g)20.5 色(本体)ブラック 繰り返し・詰め替え対応
注意
※芯が出ていない状態から、4回以上ノックして書くと折れることがあります。
※カラー芯や3B以上の濃い芯を使用して書くと折れることがあります。

商品説明動画

0.3ミリでも芯が折れない『デルガード』

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする