ハーフパンツ(男女兼用) NJ-5208

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24754083 品番 NJ-5208
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

着脱簡単、ノータック
ウエスト総ゴム&スピンドルコード
脇2ポケット

チャコール サイズSS 股下(cm)35 ウエスト(cm)53-72 ヒップ(cm)90 素材ポリエステル90%、綿10%(制電糸入り)、制菌加工、制電、吸水、防汚効果 生地制菌加工 RoHS指令(10物質対応)対応 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする