ニットシャツ CX-5217

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24754223 品番 CX-5217
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

衿元、袖口、腰ポケット口のシャープなグレーアクセントラインが、デザインを引き締めます。
接触冷感素材で仕上げる事で、肌から生地へ瞬時に熱が移動するため、涼しく快適に着ることができます。
アクティブな動きを感じさせる、スポーティーテイストのデザインです。

ブルー サイズLL 肩幅(cm)48 袖丈(cm)24 着丈(cm)76 バスト(cm)114 素材ポリエステル93%、ナイロン7%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24754232
2021-03-31
用途:
施術時
医療・福祉・介護関連業

洗濯してもシワがつきにくく、とても手入れがしやすいと思います。
毎日、洗濯するものなので、そこは重要です。
両側にあるポケットはもう少し奥行きがあった方が良いと思います。しゃがんだりすると物を落とすことがあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする