水性マーカー 紙用マッキー極細

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5本) 注文コード24754425 品番P-WYTS5-BK5
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

水性顔料インクなので、紙に書いても裏うつりしません。模造紙・画用紙・ダンボール等の紙に適しています。
乾くと、水に流れない耐水性です。布・木・ガラス・プラスチック・金属等にもご利用になれます。
全15色でカラフルな表現が可能になります。水性顔料インクなので、発色が鮮やか。

インク色 軸径(Φmm)12.1 全長(mm)140.7 質量(g)9.5 タイプツイン エコマーク認定認定 線幅(mm)細/0.7〜1.2、極細/0.5 インク水性顔料 太さ(mm)(細)0.7〜1.2、(極細)0.5 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細字・極細字 エコマーク認定番号18112016
注意
※半紙・辞書等紙質によっては裏うつりする場合があります。
※紙用マッキー極細は替芯がありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする