たんぽぽ
たんぽぽの 袋
たんぽぽの チャック付ポリ袋
チャック付ポリバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
24754529
品番
100900832
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
家庭やオフィス・旅行にアイデア次第で使い方いろいろに。
整理・保管にとっても便利。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.08
幅(mm)
約72
高さ(mm)
約94
見出し枠
なし
寸法(mm)
約165×98×14
サイズ
B8