ナガイレーベン
ナガイレーベンの 手袋・マスク・感染予防
ナガイレーベンの エプロン・ガウン 医療・検査用
ケアガウン KEX-5250
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
クリーム
サイズ
L
注文コード
24754564
品番
KEX-5250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
色・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
前裾はスリット機能を持った優しい丸みのあるデザイン。
後ろ止めは、ヨークの様なデザインにより、肩ひもが落ちる心配はありません。
ウェストはアジャストできるよう内側ひも付きです。
色
クリーム
サイズ
L
ウエスト(cm)
90
前丈(cm)
90
生地
再生PET使用
素材
ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果