デビカ
デビカの 図工/美術/画材/書道
デビカの クレヨン/パステル
バスタイムクレヨン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4色)
注文コード
24754653
品番
030127
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
お風呂で楽しく遊べる。4色セット。
お湯でカンタンにおとせる!
天然素材主成分。
トレーつきで保管に便利!
色数
4
材質
【クレヨン】天然ワックス・ヒマシ油・カオリン・ステアレス-20・着色料(赤40、黄4、青1)・酸化防止剤・防腐剤、【トレー】PS
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76×12×105