ナガイレーベン
ナガイレーベンの シャツ・インナー
ナガイレーベンの 半袖 シャツ・インナー
ナガイレーベンの ポロシャツ 半袖
ニットシャツ NX-5252
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24754677
品番
NX-5252
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
バスケットに入れる
色
ピンク
サイズ
M
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
67
バスト(cm)
102
素材
ポリエステル85%、綿15%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応