ニットシャツ NX-5252

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24754686 品番 NX-5252
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,379
販売価格(税別)
4,890
ピンク サイズL 肩幅(cm)46 袖丈(cm)24 着丈(cm)72 バスト(cm)108 素材ポリエステル85%、綿15%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする