デビカ
デビカの ホワイトボード
デビカの ホワイトボード(壁掛け)
スケジュールボードNP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24754687
品番
063310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
マグネットが使えるホワイトボード。
半月ごとの記入ができる機能的なボード。
分別廃棄対応。
サイズ
L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×13×440
材質
ボード面:スチール、芯材:段ボール、フレーム:PP、吊り下げひも:ナイロン
付属品
トレー、ボードマーカー(黒)
用途
オフィスのスケジュール管理に
繰り返し・詰め替え
対応