NX-5252 ニットシャツ NX-5252 ナガイレーベン 24754713

ニットシャツ NX-5252

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 グレー サイズSS 注文コード24754713 品番NX-5252
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,600
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る
グレー サイズSS 肩幅(cm)37 袖丈(cm)22 着丈(cm)61 バスト(cm)90 素材ポリエステル85%、綿15%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする