ナガイレーベン
ナガイレーベンの シャツ・インナー
ナガイレーベンの 半袖 シャツ・インナー
ナガイレーベンの ポロシャツ 半袖
ニットシャツ NX-5252
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
グレー
サイズ
L
注文コード
24754747
品番
NX-5252
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,600
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
サイズ
L
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
72
バスト(cm)
108
素材
ポリエステル85%、綿15%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果