デビカ
デビカの 文房具
デビカの クリップ/リング
デビカの クリップ
プラクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24754863
品番
060151
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
材質(本体)
クリアカラー:AS、クリア:PS、バネ:ステンレス鋼
用途
書類・伝票・資料等の整理に最適
色
カラーアソート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
18×14×33
繰り返し・詰め替え
対応