ニットシャツ(男女兼用) RK-5282

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24755142 品番 RK-5282
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

左胸(PHSポケット付き)。
腕の稼働性を高め、裾がめくりあがらない脇下のカッティングが特長的です。
アクセントに入れた3色ラインが、スタイリッシュな印象です。
素材は速乾性に優れ肌面がサラサラと気持ちのよい「爽感素材」で快適に着用頂けます。

サックス サイズM 肩幅(cm)41 袖丈(cm)22 着丈(cm)69 バスト(cm)101 素材ポリエステル100%(制電糸入り) 制電・吸水・防汚効果 生地制菌加工 RoHS指令(10物質対応)対応 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする