デビカ
デビカの 筆記用具
デビカの 鉛筆
デビカの 鉛筆削り
手動えんぴつけずり DS-06
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24755177
品番
040797
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
指をはさまない安全カバー仕様!
クランプ付きで机にしっかり固定できて安全!
ムダ削りストップ構造!
色
ピンク
材質
本体・クズケース:ABS、クランプ:スチール(亜鉛メッキ)・ABS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×115×129
繰り返し・詰め替え
対応