063611 名前シール デビカ 24755344

名前シール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24755344 品番063611
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥280
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質【タックシール】ミラーコート紙・紙、【ミラーシール】ミラーコート紙・PP・紙、【アイロンシール】ポリエステル・PVC・レーヨン、【中紙】ミラーコート紙 セット内容タックシール:120片、ミラーシール:8片、アイロンシール:2片、ビニール下げ札:2片

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24755344 063611 15445799 63623 名前シール デビカ 名前シール デビカ 1個 239 税込263 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする