ナガイレーベン
ナガイレーベンの オフィスウェア
ナガイレーベンの ボトムス オフィスウェア
ナガイレーベンの パンツ・スラックス オフィスウェア
女子パンツ OA-6003
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
グレー
ウエスト(cm)
68
注文コード
24756122
品番
OA-6003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
色・ウエスト
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ストレートシルエットのパンツは機能的できっちり感のある雰囲気です。
前両脇ポケット、後ろ片側ポケット付き。
色
グレー
サイズ
S
ウエスト(cm)
68
股上(cm)
18
ヒップ(cm)
90
股下(cm)
83(フリー)
素材
ポリエステル100%(制電糸入り)
RoHS指令(10物質対応)
対応
性別
女性用