女子パンツ OA-6003

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24756192 品番 OA-6003
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ストレートシルエットのパンツは機能的できっちり感のある雰囲気です。
前両脇ポケット、後ろ片側ポケット付き。

ネイビー サイズL ウエスト(cm)76 股上(cm)19.5 ヒップ(cm)98 股下(cm)83(フリー) 素材ポリエステル100%(制電糸入り) RoHS指令(10物質対応)対応 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする