単色おりがみ 7.5cm

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(125枚) 注文コード 24756218 品番 68134
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
うすみず 質量(g)43 寸法(縦×横)(mm)78×78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24756209
2020-03-08
用途:
職場の壁面装飾用に使用します。
医療・福祉・介護関連業

梱包状態も良く商品も大変満足しています。
今後も購入したいです!

1人が参考にしています
対象商品:
24756193
2020-06-10
用途:
折り紙作品
医療・福祉・介護関連業

特に普通の折り紙です
紙も薄すぎず、使いやすかったです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする