ナガイレーベン
ナガイレーベンの オフィスウェア
ナガイレーベンの トップス オフィスウェア
ナガイレーベンの ベスト オフィスウェア
女子ベスト OA-6010
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24756226
品番
OA-6010
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ベーシックで落ち着いた色合いの ベストスーツです。
ほどよい着丈と裾の丸いカーブが体型をカバーし、清潔でキチンとした印象にしてくれます。
色
グレー
サイズ
S
肩幅(cm)
33
着丈(cm)
48
バスト(cm)
83
素材
ポリエステル100%(制電糸入り)
RoHS指令(10物質対応)
対応
性別
女性用