ナガイレーベン
ナガイレーベンの オフィスウェア
ナガイレーベンの トップス オフィスウェア
ナガイレーベンの ベスト オフィスウェア
女子ベスト OA-6010
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
グレー
サイズ
M
注文コード
24756235
品番
OA-6010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,200
この商品は
色・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ベーシックで落ち着いた色合いの ベストスーツです。
ほどよい着丈と裾の丸いカーブが体型をカバーし、清潔でキチンとした印象にしてくれます。
色
グレー
サイズ
M
肩幅(cm)
34
着丈(cm)
50
バスト(cm)
87
素材
ポリエステル100%(制電糸入り)
RoHS指令(10物質対応)
対応
性別
女性用