女子ベスト OA-6010

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 グレー サイズLL 注文コード24756253 品番OA-6010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200
この商品は色・サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

ベーシックで落ち着いた色合いの ベストスーツです。
ほどよい着丈と裾の丸いカーブが体型をカバーし、清潔でキチンとした印象にしてくれます。

グレー サイズLL 肩幅(cm)37 着丈(cm)52 バスト(cm)97 素材ポリエステル100%(制電糸入り) RoHS指令(10物質対応)対応 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする