ナガイレーベン
ナガイレーベンの オフィスウェア
ナガイレーベンの ボトムス オフィスウェア
ナガイレーベンの スカート オフィスウェア
スカート OA-6018
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24756463
品番
OA-6018
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
片側プリーツ仕様のAラインシルエットスカートです。
ベルト部分をカーブにし、座った際の圧迫感を軽減しました。
デザイン性を高めつつ、更に動きやすく機能的なデザインです。
色
グレー
サイズ
EL
ウエスト(cm)
82
スカート丈(cm)
55
ヒップ(cm)
110
素材
ポリエステル100%(制電糸入り)
RoHS指令(10物質対応)
対応
性別
女性用