ボールペン リポーター(パック入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24756629 品番 FCB-131
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

丈夫な強力板バネ式クリップ。厚みのあるボード、手帳、ノート等にもしっかりはさめます。
クリップ折れも低減。スリムボディーで持ちやすい。持ちやすくて指にしっかりフィットする、12mmの一体成形スリムラバーグリップ。
ブラインドタッチで選色できる。ノックボタンの形が色ごとに異なるので、指先の感覚で色の判別ができます。耳障りなノック音を低減。
ボールペン内部に衝撃吸収ラバークッションを搭載することでノック解除時に発生する耳障りな高い音を低減しました。
替芯:BR-CS2パック入り。

材質軸:ポリカーボネート樹脂、グリップ:エラストマー 幅(mm)12 高さ(mm)144 質量(g)13 奥行(mm)18 方式ノック式 芯径(mm)- インク色黒・赤・青 先端ボール径(mm)0.7 インク油性インク 色数3色一体 グリーン購入法適合 色(軸)透明 商品タイプ本体 線の太さ細字 繰り返し・詰め替え対応
注意
※筆記以外に使用しないでください。
※ペン先を上向きにしての筆記は避けてください。インク漏れの原因になります。
※携帯する時は、必ずペン先を収納してください。衣類を汚す原因になります。
※幼児の手の届かないところに置いてください。
※クリップに必要以上に負荷をかけたり、無理に開くと破損の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする