KB-KNN03-2B ippo かきかたえんぴつ ナチュラル(六角軸) トンボ鉛筆 24756744

ippo かきかたえんぴつ ナチュラル(六角軸)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ダース 鉛筆硬度2B 注文コード24756744 品番KB-KNN03-2B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は鉛筆硬度4種類から選べます 他の種類を見る

木目を生かした優しいデザインです。

鉛筆硬度2B 用途学校での授業や、宿題などに最適です。 幅(mm)48 高さ(mm)198 質量(g)64 奥行(mm)17 ナチュラル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24756744 KB-KNN03-2B 28647974 KB-KNN04-2B ippo かきかたえんぴつ ナチュラル(六角軸) トンボ鉛筆 ippo かきかたえんぴつ ナチュラル(六角軸) トンボ鉛筆 1ダース(12本) 619
欠品中
税込681
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28647974
2022-03-05
用途:
子供たちへの景品

どの色も木目が出ていて感じ良かったです。子供たちにもかわいいと喜んでもらえました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする