トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の 鉛筆
トンボ鉛筆の 鉛筆本体
ippo かきかたえんぴつ ナチュラル(六角軸)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ダース
鉛筆硬度
B
注文コード
24756753
品番
KB-KNN03-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
鉛筆硬度
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
木目を生かした優しいデザインです。
鉛筆硬度
B
用途
学校での授業や、宿題などに最適です。
幅(mm)
48
高さ(mm)
198
質量(g)
64
奥行(mm)
17
柄
ナチュラル
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24756753
KB-KNN03-B
28647983
KB-KNN04-B
ippo かきかたえんぴつ ナチュラル(六角軸)
トンボ鉛筆
1ダース(12本)
¥
609
税込
¥
670
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)