トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の 鉛筆
トンボ鉛筆の 鉛筆本体
かきかた鉛筆 木物語 3本パック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3本)
注文コード
24756778
品番
ACD-350A
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
地球にやさしい木物語シリーズ。森林認証材を使用した鉛筆。
あたたかな手づくり感のあるクラフト柄。木目の美しさを活かす透明ニス仕上げ。六角軸3本パック
鉛筆硬度
B
幅(mm)
40
高さ(mm)
210
質量(g)
14
奥行(mm)
8
主な用途
こども用
グリーン購入法
適合
注意
※筆記以外の用途には使用しないでください。
※芯をとがらせた場合、扱いに注意してください。