トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 文房具
トンボ鉛筆の のり
トンボ鉛筆の スティックのり
スティック糊 シワなしピット(パック入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(39g)
注文コード
24756805
品番
HCA-132
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
塗った紙にシワが出にくく、キレイに貼れます。
接着後1〜2分以内なら貼り直しや位置あわせが容易に出来ます。
材質
PP樹脂
幅(mm)
60
高さ(mm)
160
質量(g)
60
タイプ
シワなし
奥行(mm)
31
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
17 112 017
注意
※接着以外に使用しないでください。
※使用後はキャップをしてください。
※感熱、感圧紙、写真を変色させることがあります。
※幼児の手の届かないところに保管してください。