トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 文房具
トンボ鉛筆の のり
トンボ鉛筆の スティックのり
スティック糊 ピットハイパワーS(パック入り)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(3本)
注文コード
24756857
品番
HCA-313
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
普通紙も厚紙も、素早く強力に接着。
材質
PP樹脂
幅(mm)
83
高さ(mm)
145
質量(g)
60
タイプ
強力
奥行(mm)
20
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
17 112 004
注意
※接着以外に使用しないでください。
※使用後はキャップをしてください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。