トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 文房具
トンボ鉛筆の のり
トンボ鉛筆の 液状のり
液体のり アクアピット(パック入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(50mL×3本)
注文コード
24756963
品番
HCA-311
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
塗り口が太・細ツインで使いやすい。
塗り口にのりが固まっても簡単に取れていつもきれいに使える、シリコーンラバーの太塗り口。
PT-WT3コ入り。ACIDFREE。
幅(mm)
34
奥行(mm)
28
高さ(mm)
134
質量(g)
70
材質
本体:PE樹脂、キャップ:PP樹脂、太塗り口:シリコーン樹脂、細塗り口:PE樹脂
用途
一般紙・布・セロファン等の接着に
注意
※接着以外に使用しないでください。
※使用後はキャップをしてください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
※食べ物ではありませんので、口に入れないでください。