トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の 鉛筆
トンボ鉛筆の 鉛筆本体
鉛筆モノ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1ダース
注文コード
24756988
品番
MONO-6B
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
MONOシリーズのハイスタンダード。
トンボの超微粒子化技術の結晶です。
用途
デッサン用
仕様
高級鉛筆6角軸6B・消しゴム付・ケース・スチロール製図
幅(mm)
75
高さ(mm)
224
質量(g)
154
奥行(mm)
20
主な用途
デッサン用
鉛筆硬度
6B
芯色
黒
注意
※筆記、描画以外の用途には使用しないでください。
※芯をとがらせた場合、扱いに注意してください。