女子パンツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24757005 品番 LH-6203
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

フロントにきれいなシルエットに見せるラインが入ったデザインです。
ヒップ部分にはメッシュの裏地がついています。

ネイビー サイズLL ウエスト(cm)71-77 ヒップ(cm)105 股下(cm)83(フリー) 素材ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:163

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする