修正テープ モノCC 3個パック

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3個) 注文コード24757015 品番KCB-326
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

修正しやすい使用感と、携帯しやすいコンパクトさを調和させた新しい形状です。
紙面とテープの密着を保つ手ブレ補正ヘッド。
持ちやすくしっかり握れるワイドボディ。
コンパクトなのにたっぷり使える6m巻き。
使いきりタイプ。

材質ケース:PS樹脂、大ギア:POM樹脂、テープ:PET等 幅(mm)155 高さ(mm)160 質量(g)53 奥行(mm)19 エコマーク認定認定 商品タイプ本体(使い切り) エコマーク認定番号16 112 013
注意
※紙への修正以外の目的には使用しないでください。
※使用中は巻き取りボタンを押さえないでください。
※シャープペンシル※万年筆など先端の尖った筆記具で再筆記した場合、修正テープがはがれてしまうことがあります。
※再筆記の際、インクの種類によっては筆跡が薄くなることがあります。
※修正した紙をコピー・プリンタで印刷すると、紙詰まりや印刷不良になることがあります。
※コピー機やプリンタの種類によっては、印刷をした紙に修正テープがつかないことがあります。
※高温多湿・直射日光の当たるところに放置しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-09
用途:
小さくていい
みつばち文庫 様 (教育・研究機関)

小さいので、持ち運びやすいです。間違えてもどんどん消せるので、安心です。

対象商品:
24757015
2023-12-14
用途:
書類の修正
株式会社牟田商会 様

以前は幅広いサイズの詰め替えタイプを使用していましたが、修正箇所が細かいことに気付いてからは、5o幅でコンパクトなこの修正テープを購入しています。
1番気に入っているのは手のひらに丁度収まるこの形です。

対象商品:
24757015
2018-10-20
用途:
読んで字の如くです
自動車・二輪車・自転車関連業

トンボさんの使い慣れた修正テープで、クオリティもバッチリです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする