トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の 消し具/修正用品
トンボ鉛筆の 消しゴム
消しゴム モノ(パック入り)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
注文コード
24757094
品番
JCA-311
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
PE-04A3コ入り。
グリーン購入法
適合
仕様
PE-04A
材質
消しゴム:PVC樹脂、スリーブ:再生紙
幅(mm)
75
色
ホワイト
高さ(mm)
130
質量(g)
58
奥行(mm)
13
シリーズ
MONO(モノ)
入数
3個
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※塗装面やプラスチック面にくっつくことがありますのでご注意ください。